FEMI-CZ SPA - FCZC2I22N3P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300x15 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210099842
Artikelnummer
FCZC2I22N3P400F
Herstellernummer
C2I22N3P400F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein