Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I22N2P300F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-200x15 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I22N2P300F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-200x15 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210099835

Artikelnummer

FCZC2I22N2P300F

Herstellernummer

C2I22N2P300F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.