Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I20S5C600HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 600-500x75 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I20S5C600HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 600-500x75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Höhe des Seitenholms - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134802

Artikelnummer

FCZC2I20S5C600HH

Herstellernummer

C2I20S5C600HH

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.