Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I20S2D300HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-200x100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I20S2D300HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-200x100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134758

Artikelnummer

FCZC2I20S2D300HH

Herstellernummer

C2I20S2D300HH

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.