Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I20N3P400F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300x15 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I20N3P400F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300x15 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210099446

Artikelnummer

FCZC2I20N3P400F

Herstellernummer

C2I20N3P400F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.