Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6D300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300x100-R600 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6D300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300x100-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innenradius - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134703

Artikelnummer

FCZC2I17S6D300HH

Herstellernummer

C2I17S6D300HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innenradius:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.