Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6C500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500x75-R600 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6C500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500x75-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innenradius - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134666

Artikelnummer

FCZC2I17S6C500HH

Herstellernummer

C2I17S6C500HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innenradius:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.