Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3D150HH DERIV.SCAL. X PIANA 150x100-R300 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3D150HH DERIV.SCAL. X PIANA 150x100-R300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innenradius - 300 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134567

Artikelnummer

FCZC2I17S3D150HH

Herstellernummer

C2I17S3D150HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

150 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innenradius:

300 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

150 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.