Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3C400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400x75-R300 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3C400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400x75-R300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innenradius - 300 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134536

Artikelnummer

FCZC2I17S3C400HH

Herstellernummer

C2I17S3C400HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innenradius:

300 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

400 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.