FEMI-CZ SPA - FCZC2I17N6P300F COPERCHIO DERIV. X PIANA 300x15-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210099033
Artikelnummer
FCZC2I17N6P300F
Herstellernummer
C2I17N6P300F
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein