FEMI-CZ SPA - FCZC2I17N6P200F COPERCHIO DERIV. X PIANA 200x15-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210099026
Artikelnummer
FCZC2I17N6P200F
Herstellernummer
C2I17N6P200F
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein