Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I16S6C500HH66 DERIV. T DISUG. 600-500-600x75-R600 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I16S6C500HH66 DERIV. T DISUG. 600-500-600x75-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134444

Artikelnummer

FCZC2I16S6C500HH66

Herstellernummer

C2I16S6C500HH66

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

500 mm

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.