Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I16N6P150F33 COP. DER. T DISUG. 300-150-300x15-R600 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I16N6P150F33 COP. DER. T DISUG. 300-150-300x15-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210098609

Artikelnummer

FCZC2I16N6P150F33

Herstellernummer

C2I16N6P150F33

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.