FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6C150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150x75-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 150 mm
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210134185
Artikelnummer
FCZC2I15S6C150HH
Herstellernummer
C2I15S6C150HH
Hersteller
FCZ
Kabelleiterbreite:
150 mm
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Kabelleiter-Abgangsbreite:
150 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein