Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150x100-R300 I - C2I15S3D150HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150x100-R300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134123

Artikelnummer

FCZC2I15S3D150HH

Herstellernummer

C2I15S3D150HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

150 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Kabelleiter-Abgangsbreite:

150 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.