Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300x75-R300 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300x75-R300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134086

Artikelnummer

FCZC2I15S3C300HH

Herstellernummer

C2I15S3C300HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

300 mm

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.