Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S6D150HH CURVA SCAL.45 PIANA 150x100-R600 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S6D150HH CURVA SCAL.45 PIANA 150x100-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210132716

Artikelnummer

FCZC2I11S6D150HH

Herstellernummer

C2I11S6D150HH

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.