Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S3D600HH CURVA SCAL.45 PIANA 600x100-R300 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S3D600HH CURVA SCAL.45 PIANA 600x100-R300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210132648

Artikelnummer

FCZC2I11S3D600HH

Herstellernummer

C2I11S3D600HH

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.