FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S3C600HH CURVA SCAL.45 PIANA 600x75-R300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210132587
Artikelnummer
FCZC2I11S3C600HH
Herstellernummer
C2I11S3C600HH
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein