FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P300B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 300X15-0,6-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
3 M
EAN
8029210097039
Artikelnummer
FCZC2I05G3P300B
Herstellernummer
C2I05G3P300B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl