Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C300HH10 SCALETTA HP2 300X75-1,2/1,2-3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C300HH10 SCALETTA HP2 300X75-1,2/1,2-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8029210096834

Artikelnummer

FCZC2I02S3C300HH10

Herstellernummer

C2I02S3C300HH10

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Nutzbarer Querschnitt:

165 mm²

Gewicht:

3.32 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.