Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70V200 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=200(+70) Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70V200 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=200(+70) Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210132105

Artikelnummer

FCZB4Z70V200

Herstellernummer

B4Z70V200

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

860 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L 200( 70) Z… Mensola per sistema portacavi