Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V600 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=600(+70) S - B4S70V600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210138121

Artikelnummer

FCZB4S70V600

Herstellernummer

B4S70V600

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

150 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.