FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U600 MENSOLA OMEGA PRA L=600(+70) S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 170 mm
Länge - 600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
4 ST
EAN
8029210138114
Artikelnummer
FCZB4S70U600
Herstellernummer
B4S70U600
Hersteller
FCZ
Höhe:
170 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
47 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo MENSOLA OMEGA PRA L 600( 70) S… Mensola per sistema portacavi