Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H400Q PASS. A RETE-NQ DEC. 400X060-44 J - B4J01A3H400Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H400Q PASS. A RETE-NQ DEC. 400X060-44 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 M

EAN

8029210087764

Artikelnummer

FCZB4J01A3H400Q

Herstellernummer

B4J01A3H400Q

Hersteller

FCZ

Breite:

400 mm

Höhe:

60 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

19580 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

2.05 kg/m

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo PASS. A RETE-NQ DEC. 400X060-44 I… Passerella a filo