FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H200L PASS. A RETE-NL DEC. 200X060-39 J - B4J01A3H200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
8029210087726
Artikelnummer
FCZB4J01A3H200L
Herstellernummer
B4J01A3H200L
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
9570 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
1.1 kg/m


