Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0150 PROFILO OMEGA PRA L=210 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0150 PROFILO OMEGA PRA L=210 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 135 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8029210131542

Artikelnummer

FCZB4I60H0150

Herstellernummer

B4I60H0150

Hersteller

FCZ

Länge:

135 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

47 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

1.2 mm

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.