Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEMI-CZ SPA - FCZB4I50D3A025D SEPARATORE 025-0,8-3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I50D3A025D SEPARATORE 025-0,8-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 21 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8029210125992

Artikelnummer

FCZB4I50D3A025D

Herstellernummer

B4I50D3A025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

21 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da separatore, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.