FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3C200L PASS. A RETE-75 200X075-39 E - B4E01A3C200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 75 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
8029210086828
Artikelnummer
FCZB4E01A3C200L
Herstellernummer
B4E01A3C200L
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
12330 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
1.13 kg/m


