Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3C150L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 150X075-39 E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3C150L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 150X075-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

8431927016706

Artikelnummer

FCZA4E01A3C150L

Herstellernummer

A4E01A3C150L

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

9030 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.85 kg/m

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo PASS. A RETE-75 MTC-ITA 150X075-39 E… Passerella a filo