Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z77XXX500K RIBORDO DI PROTEZIONE 500-1,5 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z77XXX500K RIBORDO DI PROTEZIONE 500-1,5 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210074535

Artikelnummer

FCZA3Z77XXX500K

Herstellernummer

A3Z77XXX500K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da ribordo di protezione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.