Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z60F4C000K GIUNTO LATERALE 150-H75 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z60F4C000K GIUNTO LATERALE 150-H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8029210073323

Artikelnummer

FCZA3Z60F4C000K

Herstellernummer

A3Z60F4C000K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto lineare, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.