Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z52D3D025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 100-0,8-3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z52D3D025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 100-0,8-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 98 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8029210073057

Artikelnummer

FCZA3Z52D3D025D

Herstellernummer

A3Z52D3D025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

98 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio per acc. orizz. chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.