FEMI-CZ SPA - FCZA3Z50G3D025D SEPARATORE 100-0,8-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 98 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
30 M
EAN
8029210114248
Artikelnummer
FCZA3Z50G3D025D
Herstellernummer
A3Z50G3D025D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
98 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.