Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 48 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8029210114224

Artikelnummer

FCZA3Z50G3B025D

Herstellernummer

A3Z50G3B025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

48 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.