Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z47F1B050E DERIV. X VERTICALE VP 50x50-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z47F1B050E DERIV. X VERTICALE VP 50x50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210072494

Artikelnummer

FCZA3Z47F1B050E

Herstellernummer

A3Z47F1B050E

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.