FEMI-CZ SPA - FCZA3Z43F1D300E DERIV. T VERT.BASSO VP 300X100-R=100 Z - A3Z43F1D300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210071732
Artikelnummer
FCZA3Z43F1D300E
Herstellernummer
A3Z43F1D300E
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


