Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210067643

Artikelnummer

FCZA3Z26FXD500K

Herstellernummer

A3Z26FXD500K

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.