FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
8 ST
EAN
8029210067599
Artikelnummer
FCZA3Z26FXD100H
Herstellernummer
A3Z26FXD100H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA DI ESTREMITA 100X100 Z… Accessori e ricambi per sistema portacavi