FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210067568
Artikelnummer
FCZA3Z26FXC400K
Herstellernummer
A3Z26FXC400K
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 Z… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi