FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB600K CHIUSURA DI ESTREMITA 600x50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210067506
Artikelnummer
FCZA3Z26FXB600K
Herstellernummer
A3Z26FXB600K
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.