Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB050H CHIUSURA DI ESTREMITA 50X50 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB050H CHIUSURA DI ESTREMITA 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210067421

Artikelnummer

FCZA3Z26FXB050H

Herstellernummer

A3Z26FXB050H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.