Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXD500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X100

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXD500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210067414

Artikelnummer

FCZA3Z24AXD500K

Herstellernummer

A3Z24AXD500K

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.