Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXB300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300x50 Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 48 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210067254

Artikelnummer

FCZA3Z24AXB300H

Herstellernummer

A3Z24AXB300H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

48 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.