FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXB075H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 75X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Kabelrinnenhöhe - 48 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
8 ST
EAN
8029210067216
Artikelnummer
FCZA3Z24AXB075H
Herstellernummer
A3Z24AXB075H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Kabelrinnenhöhe:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.