Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23G1P150E COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 150(25) Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23G1P150E COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 150(25) Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210067148

Artikelnummer

FCZA3Z23G1P150E

Herstellernummer

A3Z23G1P150E

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 150(25) Z… Coperchio per riduzione per sistema portacavi