FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23G1P100E COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 100(25) Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210067131
Artikelnummer
FCZA3Z23G1P100E
Herstellernummer
A3Z23G1P100E
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 100(25) Z… Coperchio per riduzione per sistema portacavi