Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23F1D600F RIDUZIONE ALTEZZA 600x100-600x75 Z - A3Z23F1D600F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 600 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210067117

Artikelnummer

FCZA3Z23F1D600F

Herstellernummer

A3Z23F1D600F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

600 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.