FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G3P300E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210066875
Artikelnummer
FCZA3Z22G3P300E
Herstellernummer
A3Z22G3P300E
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein