FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G2P100E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 100-75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210066813
Artikelnummer
FCZA3Z22G2P100E
Herstellernummer
A3Z22G2P100E
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.